- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- クランクプーリーボルト 工具のおすすめ人気ランキング
クランクプーリーボルト 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新98件の「クランクプーリーボルト 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランク プーリー 工具」、「クランクプーリー 固定 工具」、「クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。適合エンジン型式N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
HASCOクランクプーリーホールドプレート
サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個適合ピッチ(mm)54~120
1セット
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。ピッチ54~120mm差込角(mm)12.7ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
KTCクランクプーリーホルダー
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)。Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180。サービスタップ付の場合:M6、M8に対応トラスコ品番113-0655セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)。・ピン2コ。・ピン用セットボルト(六角穴付き)。・M8 (長さ25、2本)。・セットボルト(六角穴付き)。・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)。・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)。・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)厚さ(mm)45質量(kg)3.9
1セット
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
全長(mm)38差込角(mm)12.7・17適合エンジン型式JO7E・JO08E・etcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959税込¥1,055
5日以内出荷
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
1個
¥25,980税込¥28,578
3日以内出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。全長(mm)600適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
1個
¥7,798税込¥8,578
欠品中
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
用途クランクシャフトのボルトの脱着用。クランクプーリーを固定します。適合車種AUDI A3/A6/Q5 2004 TFSI エンジンチェーン 1.8T,2.0T4VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
JTCクランクプーリーレンチ
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷